背幅伸縮フラット セノバス3P

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(3冊) 注文コード31516984 品番FL-024SS(89288)
参考基準価格(税別)¥1,750 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

背幅がのびて、たっぷり1000枚収納・最大とじ厚10cm。とじ具・表紙の再利用可能な新環境スタイル!
量に合わせて背幅を調節。書類量に対して最適な厚さで使用できるので、保管スペースの効率化が図れます。
ワンタッチ横入れ式とじ具・・・とじ具の開閉は中央のツマミを上げるだけのワンタッチ操作。
書類をセットしたら、とじ具を横にスライドさせるだけ。とじ足を穴に通すわずらわしさがなく、書類の出し入れが簡単にできます。
とじ具、とじ足は着脱が可能な設計・・・表紙と簡単に分別できます。表紙はつづりひも(別売)を通すことで保存用の板目表紙のかわりとして再利用できます。
つづりひもで保存しておけば可燃ゴミとして一括廃棄も可能です。とじ具、とじ足は替え表紙(別売)に取りつけることで、くり返し利用できます(目安10回)。
表紙にあいた穴の秘密は…保存時に固定:表紙に開き防止穴があり、ひもを通して表紙を固定でき、ファイルが安定します。
本体の再利用時の保存用に便利な替え表紙とつづり紐付き。表紙は付属のつづりひもを通すことで保存用の板目表紙のかわりとして再利用できます。

サイズA4-S ブルー 付属品つづりひも1本(70cm) タイプタテ型 外形寸法(mm)縦302×横220×背幅18〜118 エコマーク認定認定 収納枚数1000枚 穴数2 穴間隔(mm)80 材質(表紙)ファイルカード紙(古紙パルプ配合率70%再生紙) グリーン購入法適合 エコマーク認定番号18 112 222

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31516984
2022-09-11
用途:
資料整理
教育・研究機関

大量の資料を整理するために重宝している。3Pセットのためなくなれば再度購入をし、テーマ別に書架にいれている。紐でのくくりとなるのが弱いのが課題である。

対象商品:
31516984
2021-10-06
用途:
総勘定元帳の綴り
サービス業

1000枚の書類を綴じることができました。紐のくくり方がちょっとよくわからないですが、満足です。

対象商品:
31516984
2020-05-30
用途:
書類資料保管
久名木建築設計 様 (サービス業)

かさばらなくて費も綴じで保管しやすくてありがたいです

対象商品:
31516984
2020-04-16
用途:
資料の保管
医療・福祉・介護関連業

なかなか手に入らず、探しました。長期の保管に向いていると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする