背幅伸縮フラット セノバス つづりひも

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 31517018 品番 FL-023SH(89137)
参考基準価格(税別)¥360 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

本体(別売り)の再利用時の保存用に便利なフラットファイル セノバスの替え表紙。
表紙は付属のつづりひもを通すことで保存用の板目表紙のかわりとして再利用できます。
背幅がのびて、たっぷり1000枚収納・最大とじ厚10cm。
量に合わせて背幅を調節。書類量に対して最適な厚さで使用できるので、保管スペースの効率化が図れます。

サイズA4-S グレー 付属品つづりひも(70cm) タイプタテ型 外形寸法(mm)縦302×横220×背幅18〜118 エコマーク認定認定 収納枚数1000枚 穴数2 穴間隔(mm)80 材質(表紙)ファイルカード紙(古紙パルプ配合率70%再生紙) グリーン購入法適合 エコマーク認定番号18 112 222

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする