背幅伸縮フラット セノバスEX 樹脂とじ具

(1件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 31517072 品番 FL-021SL(89147)
参考基準価格(税別)¥740 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

表紙素材にラミネート加工を施した耐久性、防汚性に優れた表紙。
背幅がのびて、たっぷり1000枚収納・最大とじ厚10cm。とじ具・表紙の再利用可能な新環境スタイル!
書類量に対して最適な厚さで使用できるので、保管スペースの効率化が図れます。
ワンタッチ横入れ式とじ具・・・とじ具の開閉は中央のツマミを上げるだけのワンタッチ操作。
書類をセットしたら、とじ具を横にスライドさせるだけ。とじ足を穴に通すわずらわしさがなく、書類の出し入れが簡単にできます。
とじ具、とじ足は着脱が可能な設計・・・表紙と簡単に分別できます。
表紙はつづりひも(別売)を通すことで保存用の板目表紙のかわりとして再利用できます。
つづりひもで保存しておけば可燃ゴミとして一括廃棄も可能です。
とじ具、とじ足は替え表紙(別売)に取りつけることで、くり返し利用できます(目安10回)。
表紙にあいた穴の秘密は…保存時に固定:表紙に開き防止穴があり、ひもを通して表紙を固定でき、ファイルが安定します。

サイズA4-S グレー 付属品ラベルシール 材質表紙:ファイルカード紙(古紙パルプ配合率70%再生紙)・PPフィルム貼り、とじ具:80%再生ポリプロピレン(分別再利用タイプ) タイプタテ型 外形寸法(mm)縦302×横220×背幅18〜118 エコマーク認定認定 収納枚数1000枚 穴数2 穴間隔(mm)80 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号18 112 222

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31517142
2022-08-11
用途:
資料のファイリング

背幅が調整でき、とじ足を書類に通さなくて良いのはとても便利だと思います。
書類のページが多いと重さもあり、紙タイプだと持つために強く持ったりすると表紙、裏表紙のところに折れ目が入ってしまうのは見た目に良くありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする