荘快堂
荘快堂の 安全長靴・長靴
荘快堂の 先芯入り長靴
股付安全シューズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
31517274
品番
VO-80
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
爪先の安全と軽やかな機動力を。
機能
衝撃吸収中底、くるぶしパッド付、爪先かかとガード付高屈曲貼付底
サイズ(cm)
25
色
黒
材質(アッパー)
綿
材質(ソール)
ゴム
標準質量(g/片足)
約280(中)
丈(cm)
23(中サイズ標準値)
甲被タイプ
マジック
用途
建築、建設、造園作業など
材質(先芯)
高強度鋼
靴タイプ
長靴