股付安全シューズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 31517283 品番 VO-80
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

爪先の安全と軽やかな機動力を。

機能衝撃吸収中底、くるぶしパッド付、爪先かかとガード付高屈曲貼付底 サイズ(cm)25.5 材質(アッパー)綿 材質(ソール)ゴム 標準質量(g/片足)約280(中) 丈(cm)23(中サイズ標準値) 甲被タイプマジック 用途建築、建設、造園作業など 材質(先芯)高強度鋼 靴タイプ長靴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする