フラットファイル 3冊パック

(15件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(3冊) サイズA4ヨコ グレー 注文コード31517474 品番NO.024NP(78389)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥300
この商品はサイズ・色など10種類から選べます 他の種類を見る

地球環境にやさしい、カラフルでスリムなフラットファイルの3冊パック。
「ノンステッチ」なので、とじ具を外すだけで簡単分別廃棄。
表紙とじしろ部の金属ステッチをなくした、のりによる接着式です。針の取り外しがいらない簡単分別で、背表紙の浮きもなく、すっきりと収納できます。
強度のある古紙パルプ配合の再生紙を使用。丈夫で使いやすさも抜群です。
100%再生ポリプロピレン(PP)製薄型とじ具を採用。クリーン焼却できる素材です。
とじ具に3つ山ストッパーを採用し、背幅に応じて書類をしっかり保持します。ズレることなくしっかりファイルできます。

サイズA4ヨコ グレー 材質表紙:ファイルカード紙(古紙パルプ配合率95%再生紙)、とじ具:100%再生ポリプロピレン(PP) タイプヨコ型 外形寸法(mm)縦226×横312×背幅18 エコマーク認定認定 収納枚数180枚 穴間隔(mm)80 エコマーク認定番号16 112 039

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-03
用途:
小さい伝票のファイリング
株式会社三陽 様 (製造業)

ばらばらになりがちな小さい伝票の整理に役立っています。

2025-02-05
用途:
長い伝票管理に
建設業・工事業

長さのあるファイルを探してこちらにしました。3冊分あるので450枚分長く使用出来そうです。

対象商品:
55017954
2023-07-06
用途:
設計

A−3のファラットファイルがなかなか無いので助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
31517447
2022-08-29
用途:
日計表のまとめに使います
医療・福祉・介護関連業

日計表をまとめる際に使用しています。
横印刷のページだったので、ちょうどよいです。
昔懐かしの使いやすさだと思います。

対象商品:
55017997
2022-10-28
用途:
事務

いつも使っている定番のものなので何の感想もありません。

対象商品:
31517438
2021-10-11
用途:
事務用
株式会社日本化学研究所 様 (製造業)

リーズナブルなうえにすぐ届き助かりました*リピーターです*

対象商品:
55018006
2021-05-25
用途:
納品書のファイルとして
農・林・水産業

職場での納品書のファイルとして使っています。業者ごとに保管するため、お得な3冊セットを数点購入。

ピッタリおさまるものが多いですが、はみでてしまう納品書もあります。

ですが、閉じやすくて安価ですので、これで十分と感じています。

対象商品:
55017954
2021-08-31
用途:
書類整理
株式会社広瀬組 様 (建設業・工事業)

とても使いやすい商品です
また機会がありましたら購入したいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする