産業廃棄物管理票(マニフェスト)用 フラットファイル

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード31517508 品番NO.072NW(89195)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥130
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

産業廃棄物管理票(マニフェスト)のサイズに合わせたフラットファイルです。
「ノンステッチ」なので、とじ具を外すだけで簡単分別廃棄。
表紙とじしろ部の金属ステッチをなくした、のりによる接着式です。針の取り外しがいらない簡単分別で、背表紙の浮きもなく、すっきりと収納できます。
強度のある古紙パルプ配合の再生紙を使用。丈夫で使いやすさも抜群です。
100%再生ポリプロピレン(PP)製薄型とじ具を採用。クリーン焼却できる素材です。
とじ具に3つ山ストッパーを採用し、背幅に応じて書類をしっかり保持します。ズレることなくしっかりファイルできます。
直行票:縦8インチ×横9と2/10インチ、積替票:縦9インチ×横9と2/10インチに対応

ブルー 収納枚数300(厚とじ) 仕様産業廃棄物管理表(マニフェスト)用 材質表紙:ファイルカード紙(古紙パルプ配合率95%再生紙)、とじ具:100%再生ポリプロピレン(PP) 外形寸法(mm)縦239×横244×背幅28 エコマーク認定認定 穴数2 穴間隔(mm)80 エコマーク認定番号16 112 039

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31517492
2024-10-19
用途:
産業廃棄物マニフェストの保管
個人のお客様

マニフェストにはサイズが複数あるんでしょうかね。
私たちが取り扱う産業廃棄物マニフェストは縦20センチ横26センチぐらいなので横幅が全く合わなかった。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする