FL-101LT(82061) レターファイル PLUS(プラス)[文具] タテ型 100枚収納 2穴 31517517

レターファイル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 ダークグレー 注文コード31517517 品番FL-101LT(82061)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥520
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

タフに使えるPP表紙、一時保管に便利な内ポケット付きのレターファイルです。
書類や名刺の一時保管に便利な内ポケット付き。
レター式とじ具。

サイズA4-S ダークグレー 材質表紙:ポリプロピレン(PP)0.75mm、とじ具:100%再生ポリプロピレン(PP) タイプタテ型 外形寸法(mm)縦307×横240×背幅17 収納枚数100枚 穴数2 穴間隔(mm)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする