PLUS(プラス)[文具]
PLUS(プラス)[文具]の ファイリング
PLUS(プラス)[文具]の ファイル
PLUS(プラス)[文具]の フラットファイル
レターファイル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
31517535
品番
FL-101LT(82063)
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
タフに使えるPP表紙、一時保管に便利な内ポケット付きのレターファイルです。
書類や名刺の一時保管に便利な内ポケット付き。
レター式とじ具。
サイズ
A4-S
色
グリーン
材質
表紙:ポリプロピレン(PP)0.75mm、とじ具:100%再生ポリプロピレン(PP)
タイプ
タテ型
外形寸法(mm)
縦307×横240×背幅17
収納枚数
100枚
穴数
2
穴間隔(mm)
80