フラットファイル 見・分・録 カード紙タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード31517894 品番FL-031SN(89830)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

手帳も、ペンも、書類と一緒に挟んで、スマートに持ち歩き。
フラップ活用で持ち歩きに便利。リフィールが利用でき、穴をあけない書類も一緒に収納。
持ち歩きなどに便利な多機能フラップ。書類の保護はもちろん、フラップに手帳などを挟んで持ち歩き。ペンをさしておくこともでき、また折りたためばしおりになるので、書類確認・閲覧時にも便利。
リフィールが入る表紙寸法。リフィールが収まるワイドサイズなので、穴をあけたくない書類はリフィールに入れて閲覧・保管が可能。
片手で持って閲覧しやすい手持ち見開き機能。
表紙を折り目で外側に折れば、ファイルを手に持ち、書類確認・閲覧が容易。
わずらわしさを解消したサイドインとじ具。書類をセットしたら、とじ具を横から差し込み、中央のツマミを押し下げるだけ。
とじ具の穴に通すわずらわしさを解消。とじ具が透明なので、文字がとじ具に重なっても見やすくなっています。

サイズA4-Sワイド ピンク 材質表紙:ファイルカード紙(古紙パルプ配合率95%再生紙)、とじ具:ベース:ポリスチレン、スライダー:ポリプロピレン タイプタテ型 外形寸法(mm)縦310×横245×背幅20 収納枚数書類200枚・リフィール50枚 穴数2 穴間隔(mm)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする