ガオナ 雨水タンク 雨水貯留 (おしゃれ 節水 140L貯水)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31518008 品番GA-RR001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980

雨どいから雨水を集めて、貯めることができるタンクです。
貯めた雨水をガーデニングや家庭園芸の水やりに利用し節水できます。
災害時の非常用水としても活用できます。
コンパクト設計で、狭い場所にも設置可能です。
たてどい継手はアダプターも付属しておりますので、丸どい・角どい、どちらにも取付が可能です。
たてどい継手のゴミ受け目皿は脱着式でお掃除も簡単です。
貯水量:約140L(有効利用水量:約100L)

容量(L)140 用途ガーデニング アズワン品番64-5154-16
注意
※飲み水として使用できません。
※満水重量(約160kg)に十分耐えられる場所に確実に設置してください。
※転倒防止のため、タンクに付属している固定用フックをご利用のうえ、ロープ・チェーン等でタンクを固定してください。なお、ロープ・チェーン等は別途ご用意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水槽・タンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする