FL-186RH(93101) レール式カラークリアホルダー 表紙単品 PLUS(プラス)[文具] 31518034

FL-186RH(93101) レール式カラークリアホルダー 表紙単品 PLUS(プラス)[文具] 31518034 FL-186RH(93101) レール式カラークリアホルダー 表紙単品 PLUS(プラス)[文具] 31518034 FL-186RH(93101) レール式カラークリアホルダー 表紙単品 PLUS(プラス)[文具] 31518034 FL-186RH(93101) レール式カラークリアホルダー 表紙単品 PLUS(プラス)[文具] 31518034 FL-186RH(93101) レール式カラークリアホルダー 表紙単品 PLUS(プラス)[文具] 31518034

レール式カラークリアホルダー 表紙単品

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード31518034 品番FL-186RH(93101)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥90
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

レール式カラークリアホルダー用専用の表紙です。
豊富なカラー展開なのでレールとの組み合わせで色々な組み合わせが可能です。

サイズA4-S ブルー 材質ポリプロピレン(PP)0.2mm 外形寸法(mm)縦306×横220 収納枚数PPC用紙約20枚※レールは別売りです。 とじ厚(mm)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする