PLUS(プラス)[文具]
PLUS(プラス)[文具]の ファイリング
PLUS(プラス)[文具]の 製本道具
PLUS(プラス)[文具]の 綴込表紙/板目表紙
P.P.レポートファイルA4
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
色
ピンク
注文コード
31518147
品番
FL-101RT(82005)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥310
この商品は
色
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
オシャレに分かりやすく分類・保管。
プレゼンテーションに最適!透明表紙タイプ。
スティックファスナー式ファイル。
サイズ
A4-S
色
ピンク
材質
表紙:ポリプロピレン(PP)、表:0.2mm(透明)、裏:0.4mm、ファスナー:オレフィン鋼板
外形寸法(mm)
縦307×横219×背幅15
収納枚数
120枚
穴数
2
穴間隔(mm)
80