GA-NC004 ガオナ トイレットペーパーホルダー ワンタッチ交換 (樹脂製) GAONA(ガオナ) 31518209 GA-NC004 ガオナ トイレットペーパーホルダー ワンタッチ交換 (樹脂製) GAONA(ガオナ) 31518209 GA-NC004 ガオナ トイレットペーパーホルダー ワンタッチ交換 (樹脂製) GAONA(ガオナ) 31518209 GA-NC004 ガオナ トイレットペーパーホルダー ワンタッチ交換 (樹脂製) GAONA(ガオナ) 31518209 GA-NC004 ガオナ トイレットペーパーホルダー ワンタッチ交換 (樹脂製) GAONA(ガオナ) 31518209 GA-NC004 ガオナ トイレットペーパーホルダー ワンタッチ交換 (樹脂製) GAONA(ガオナ) 31518209

ガオナ トイレットペーパーホルダー ワンタッチ交換 (樹脂製)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31518209 品番 GA-NC004
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ペーパー交換がワンタッチでできるトイレットペーパーホルダーです。
トイレットペーパーを下から軽く押し上げるだけでセットできます。
ビス取付穴が長穴で、使用中のペーパーホルダーの取付穴と一致させやすくなっており簡単に取替えできます。

アイボリー アズワン品番64-5155-17 用途トイレ 付属品ビス3本 材質ABS樹脂 材質(本体)ABS樹脂 収納数1 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)169×100×82

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:267

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-12
用途:
ホテル客室内の応急修理に。
株式会社ライセンスアカデミー 様 (サービス業)

何時もの様に、困った時には迷わず発注することにしています。到着するまで悩まず、欲しい物が来るので安心して待っています。それも中一日位で届きます。

対象商品:
31518209
2022-05-07
用途:
破損したホルダーの置き換え

紙押さえは両端2cmづつがギザギザ有りとなっていて好みの分かれるところ。紙押さえ軸は5mmの太さがあり破損の不安なし。芯受け間は63mm、ホルダー内幅は122mmとやや小さめに出来ているのでペーパー幅100mmの「幅狭の安物ペーパー」でもなんとか使用可能。芯受けは完全に90度持ち上がる構造なので内幅ギリギリのペーパーでも大丈夫。(使用可能ペーパー:直径120mm以内、幅100〜122mm)

対象商品:
31518218
2020-11-19
用途:
トイレットペーパー受け
建設業・工事業

いつもメーカー品を利用していたが、その必要なし。十二分です。

対象商品:
31518218
2019-02-05
用途:
賃貸用住居のトイレ

賃貸用住居をリフォームし、トイレットペーパーホルダーも交換しました。価格がリーズナブルで、取付も簡単、紙の補充も問題なく、満足しています。あとは、壊れないで何年持つか、テナントさんからの評価を待ちます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする