GA-LC025 ガオナ 風呂水給水ホース 残り湯 洗濯 (給水ホースのみ 交換用 節約) GAONA(ガオナ) 31518333 GA-LC025 ガオナ 風呂水給水ホース 残り湯 洗濯 (給水ホースのみ 交換用 節約) GAONA(ガオナ) 31518333 GA-LC025 ガオナ 風呂水給水ホース 残り湯 洗濯 (給水ホースのみ 交換用 節約) GAONA(ガオナ) 31518333 GA-LC025 ガオナ 風呂水給水ホース 残り湯 洗濯 (給水ホースのみ 交換用 節約) GAONA(ガオナ) 31518333 GA-LC025 ガオナ 風呂水給水ホース 残り湯 洗濯 (給水ホースのみ 交換用 節約) GAONA(ガオナ) 31518333 GA-LC025 ガオナ 風呂水給水ホース 残り湯 洗濯 (給水ホースのみ 交換用 節約) GAONA(ガオナ) 31518333

ガオナ 風呂水給水ホース 残り湯 洗濯 (給水ホースのみ 交換用 節約)

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31518333 品番GA-LC025
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

風呂水給水ホースの交換用です。本品はホースのみです。
風呂水給水機能つき全自動洗濯機に使用できます。
ホース内径15ミリ×外径20ミリ
ホース長さ4m

用途風呂水給水機能つき全自動洗濯機に使用 材質エラストマー、ポリプロピレン 使用温度(℃)1〜40 ホース長さ(m)4 アズワン品番64-5155-22

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-08-29
用途:
洗濯時のお風呂給水作業に漬かった
その他業種

早く必要と連絡したら早速対応して頂きました
ありがとうございました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「給水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする