曜日別特売
ZR100-K25G-F 大型真空ユニット (ZR100-K2~) SMC 31518435

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

大型真空ユニット (ZR100-K2~)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個電磁弁定格電圧(V)DC24リード線取出方法(G)グロメットタイプ・リード線長さ0.3mリード線(-)設定なし注文コード31518435品番ZR100-K25G-F
参考基準価格(税別)¥37,350販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
ダブルソレノイドによる自己保持機能
マニホールド化可能
デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能

電磁弁定格電圧(V)DC24リード線取出方法(G)グロメットタイプ・リード線長さ0.3m単位単位切換機能付または、なしランプ・サージ電圧保護回路なし表示単位(-)設定なし出力仕様(-)設定なし手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式リード線(-)設定なしCE-対応品-供給弁・破壊弁の組合わせ(K2)供給弁:N.C(SYJ3133);破壊弁:N.C(SYJ3133)圧力スイッチ/フィルタ組み合わせ(F)フィルタ破壊流量調整ニードル/ブラケット(-)ロックナットなし・ブラケットAまたはB付スイッチ/フィルタ/出力仕様組合わせフィルタまたは設定なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする