曜日別特売
- 凄麺 ねぎみその逸品 ヤマダイ(ニュータッチ) 31518595

- 凄麺 ねぎみその逸品 ヤマダイ(ニュータッチ) 31518595
- 凄麺 ねぎみその逸品 ヤマダイ(ニュータッチ) 31518595

凄麺 ねぎみその逸品

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1パック(133g×12個)注文コード31518595品番-
参考基準価格(税別)¥3,336販売価格(税込)¥3,562
販売価格(税別)
3,298

・シャキシャキした短冊カットのねぎがおいしい
・太麺にマッチした濃厚なみそ味スープ
・別添おろしにんにくつき

種別太麺シリーズ凄麺原材料スープ(味噌、動物油脂、たん白加水分解物、ポークエキス、ねりごま、糖類、食塩、ニンニクペースト、ショウガペースト、植物油脂、発酵調味料、タマネギペースト、香辛料)、めん(小麦粉、食塩、大豆食物繊維)、かやく(ねぎ、糖類、唐辛子、でん粉)、加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、酒精、かんすい、ソルビトール、酸化防止剤(ビタミンE)、カラメル色素、環状オリゴ糖、クチナシ色素、ミョウバン、香辛料抽出物、酸味料、増粘多糖類、香料、(原材料の一部に鶏肉、ゼラチンを含む)アレルギー小麦、ごま、大豆、豚肉、鶏肉、ゼラチン入数(個)12栄養成分1食当たり:エネルギー439kcal、たん白質12.3g、脂質13.4g、炭水化物67.2g、ナトリウム2.8g(めん・かやく0.1g/スープ2.7g)、食塩相当量7.1g(めん・かやく0.2g/スープ6.9g)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31518595
2023-02-16
用途: 昼食時

もっと味噌が濃いと更に良かったです。
以外に淡泊かも。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップ麺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする