PLUS(プラス)[文具]
PLUS(プラス)[文具]の ファイリング
PLUS(プラス)[文具]の ファイル
PLUS(プラス)[文具]の リングファイル
2リングファイル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
31518682
品番
FL-101RF(87004)
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
見開き閲覧にも無理がなく、ページがめくりやすいリング式とじ具です。(書類を保護するプロテクター付。)
シンプルな「テコなし」とじ具。
サイズ
A4-S
色
ブルー
材質
表紙:ポリプロピレン(PP)1.2mm、とじ具:金属
タイプ
タテ型
外形寸法(mm)
縦307×横240×背幅37
収納枚数
210枚
穴数
2
リング内径(Φmm)
26
穴間隔(mm)
80