赤いきつねうどん(関西)

(4件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(96g×12個) 注文コード31518683 品番-
参考基準価格(税別)¥2,832 販売価格(税込) ¥2,806
販売価格(税別)
2,598

昆布・鰹節・雑節・煮干のだしを利かせた関西風つゆに、コシのあるうどん。味のしみた大きなお揚げが自慢。

シリーズ赤いきつね 原材料油揚げめん(小麦粉(国内製造)、植物油脂、でん粉、食塩、植物性たん白、乾燥酵母、卵白)、かやく(味付油揚げ、卵、かまぼこ)、添付調味料(食塩、しょうゆ、砂糖、魚介エキス、粉末こんぶ、香辛料、たん白加水分解物、ねぎ、植物油)/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、リン酸塩(Na)、炭酸カルシウム、レシチン、増粘多糖類、酸化防止剤(ビタミンE)、カラメル色素、ベニコウジ色素、ビタミンB2、ビタミンB1、カロチン色素、(一部に小麦・卵・乳成分・さば・大豆・ゼラチンを含む) アレルギー小麦、卵、乳成分、さば、大豆、ゼラチン 入数(個)12 栄養成分1食(96g)当たり:エネルギー432kcal、たんぱく質10.3g、脂質19.1g、炭水化物54.6g、食塩相当量5.4g(めん・かやく2.0g、スープ3.4g)、ビタミンB10.29mg、ビタミンB20.30mg、カルシウム174mg

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-21
用途:
休憩時の腹の足し
有限会社アスコ通信特機 様

作業の合間に小腹が空いた時に食べてます。
ちょっとだけという時には丁度良い量だとおもいます。

対象商品:
31518683
2023-09-10
用途:
東京のスーパーでは売ってないので。
その他業種

東京のスーパーでは基本的に東用の出汁の物しか売ってないので購入しました。
私は東京育ちですが、親が関西なのでうどんは西の出汁が口に合います。
出汁がしょっぱくないのでカップうどんでも満足です。

対象商品:
31518683
2023-10-25
用途:
昼食時
卸売・小売業

スープが関西味で飲みやすくおいしくいただきました。引続き購入したいと思っています。

対象商品:
31518683
2022-05-22
用途:
お食事ですね
立川自動車整備工場 様

関東地方ではまれにしか販売されない関西味。出汁がきいて最後の一滴まで味わえるカップうどんです。先日関西に行ったのですが、購入するのを忘れたために今回買いました!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップ麺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする