白い力もちうどん

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(109g×12個) 注文コード31518717 品番-
参考基準価格(税別)¥2,832 販売価格(税込) ¥2,914
販売価格(税別)
2,698

もちもちとした杵つきもちに、鰹・昆布・雑節のだしを合わせたあっさりつゆがおいしい、コシのあるうどん。

原材料油揚げめん(小麦粉(国内製造)、植物油脂、でん粉、食塩、植物性たん白、乾燥酵母、卵白)、かやく(もち、味付油揚げ、あおさ揚玉、かまぼこ)、添付調味料(食塩、砂糖、しょうゆ、魚介エキス、粉末こんぶ、香辛料、ねぎ、たん白加水分解物、チキンエキス、植物油)/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、リン酸塩(Na)、炭酸カルシウム、レシチン、カラメル色素、増粘多糖類、酸化防止剤(ビタミンE)、酸味料、ベニコウジ色素、ビタミンB2、ビタミンB1、カロチン色素、(一部に小麦・卵・乳成分・さば・大豆・鶏肉・ゼラチンを含む) アレルギー小麦、卵、乳成分、さば、大豆、鶏肉、ゼラチン 入数(個)12 栄養成分1食(109g)当たり:エネルギー425kcal、たんぱく質8.3g、脂質15.5g、炭水化物63.0g、食塩相当量4.7g(めん・かやく1.7g、スープ3.0g)、ビタミンB10.26mg、ビタミンB20.26mg、カルシウム153mg

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-20
用途:
小腹が空いた時
その他業種

お餅がお腹を支えて呉れて、小腹の空いたときに丁度良い分量で、味もあっさり、さりげなく1杯戴けます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップ麺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする