FL-102RB(87016) 4リングバインダー PLUS(プラス)[文具] 31518734

FL-102RB(87016) 4リングバインダー PLUS(プラス)[文具] 31518734 FL-102RB(87016) 4リングバインダー PLUS(プラス)[文具] 31518734 FL-102RB(87016) 4リングバインダー PLUS(プラス)[文具] 31518734 FL-102RB(87016) 4リングバインダー PLUS(プラス)[文具] 31518734 FL-102RB(87016) 4リングバインダー PLUS(プラス)[文具] 31518734 FL-102RB(87016) 4リングバインダー PLUS(プラス)[文具] 31518734

4リングバインダー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード31518734 品番FL-102RB(87016)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,720
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

リフィールをしっかりホールドしつつ、抜き差しがスムーズな4穴リング。
落としても外れないダブルロックリング式とじ具を使用しています。
パンチガイドホルダー付・・・A4の用紙を挟んで2穴や4穴を開けるためのホルダーです。
※パンチガイドホルダーのみの販売はできかねますので、ご了承ください。

サイズA4-S 材質表紙:ポリプロピレン(PP)1.5mm、とじ具:金属 タイプタテ型 外形寸法(mm)縦315×横266×背幅40 収納枚数100枚※収容枚数はリフィールにRE31-A4を使用した場合。 穴数4 リング内径(Φmm)26 穴間隔(mm)80
注意
※パンチガイドホルダーのみの販売はできかねますので、ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする