※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

日清 カップヌードル シーフードBIG

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(104g×12個) 注文コード31518875 品番-
参考基準価格(税別)¥3,252 販売価格(税込) ¥3,454
販売価格(税別)
3,198

カップヌードルシーフードのビッグサイズ!
独特のつるみのある麺に、ポークと魚介のコクのあるスープ。具材はイカ、カニ風味カマボコ、たまご、キャベツ、ねぎ。
サッと食べられるカップ麺は、事務所オフィスや工事現場、ご家庭にもピッタリな商品です。
お手軽昼食や夜食、間食、おやつだけでなく、旅行・トラベル、おうち時間などにもあると便利です。
インスタントスープ・お味噌汁の代わりにもなり、洗い物いらずなので時短でコスパタイパ良くお召し上がり頂けます。
袋麺(袋めん)などのインスタントラーメンと一緒にストックしておいても便利です。

種別ラーメン 質量(g)125 種類即席カップめん シリーズカップヌードル 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)109×119×109 内容量(g)104 保存方法においが強いもののそばや直射日光を避け、常温で保存してください 使用の目安お湯の目安量:400ml アズワン品番65-0363-93 原材料油揚げめん(小麦粉(国内製造)、植物油脂、食塩、たん白加水分解物、しょうゆ、香辛料)、スープ(ポーク調味料、チキン調味料、糖類、香辛料、粉末しょうゆ、乳等を主要原料とする食品、にんじん調味料、たん白加水分解物、あさり調味料、野菜調味油、食塩、紅しょうが、魚醤、ポーク調味油)、かやく(魚肉練り製品、キャベツ、いか、味付卵、ねぎ)/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、香料、炭酸Ca、香辛料抽出物、かんすい、増粘多糖類、カロテン色素、ベニコウジ色素、カラメル色素、酸味料、酸化防止剤(ビタミンE)、塩化Ca、クチナシ色素、乳化剤、炭酸Mg、ビタミンB2、ビタミンB1、(一部にかに・小麦・卵・乳成分・いか・ごま・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチンを含む) アレルギーかに,小麦,卵,乳,いか,ごま,大豆,鶏肉,豚肉,ゼラチン 入数(個)12 栄養成分(1食(104g)当たり)エネルギー:477kcal、たんぱく質:11.9g、脂質:20.2g、炭水化物:61.8g、食塩相当量:6.4g、ビタミンB1:1.01mg、ビタミンB2:0.34mg、カルシウム:135mg
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップ麺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする