※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

日清 カップヌードルBIG

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(100g×12個) 注文コード31518884 品番-
参考基準価格(税別)¥3,252 販売価格(税込) ¥3,454
販売価格(税別)
3,198

カップヌードルのビッグサイズ!
カップヌードル独特のつるみのある麺に、オリジナルスープ。具材はコロチャー、ダイスポーク、ミンチポーク、エビ、たまご、ねぎ。
サッと食べられるカップ麺は、事務所オフィスや工事現場、ご家庭にもピッタリな商品です。
お手軽昼食や夜食、間食、おやつだけでなく、旅行・トラベル、おうち時間などにもあると便利です。
インスタントスープ・お味噌汁の代わりにもなり、洗い物いらずなので時短でコスパタイパ良くお召し上がり頂けます。
袋麺(袋めん)などのインスタントラーメンと一緒にストックしておいても便利です。

種別ラーメン 質量(g)122 種類即席カップめん シリーズカップヌードル 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)109×119×109 内容量(g)101 保存方法においが強いもののそばや直射日光を避け、常温で保存してください 使用の目安お湯の目安量:410ml アズワン品番65-0363-91 原材料油揚げめん(小麦粉(国内製造)、植物油脂、食塩、チキンエキス、ポークエキス、しょうゆ、ポーク調味料、たん白加水分解物、香辛料)、かやく(味付豚ミンチ、味付卵、味付えび、味付豚肉、ねぎ)、スープ(糖類、粉末しょうゆ、食塩、香辛料、たん白加水分解物、香味調味料、ポーク調味料、メンマパウダー)/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、炭酸Ca、かんすい、カラメル色素、増粘多糖類、カロチノイド色素、酸化防止剤(ビタミンE)、乳化剤、香辛料抽出物、香料、くん液、ビタミンB2、ビタミンB1、酸味料、(一部にえび・小麦・卵・乳成分・ごま・大豆・鶏肉・豚肉を含む) アレルギーえび,小麦,卵,乳,ごま,大豆,鶏肉,豚肉 入数(個)12 栄養成分(1食(101g)当たり)エネルギー:457kcal、たんぱく質:12.7g、脂質:18.4g、炭水化物:60.2g、食塩相当量:6.4g、ビタミンB1:0.22mg、ビタミンB2:0.35mg、カルシウム:142mg
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31518884
2022-11-22
用途:
区画線塗装工事時
アイロードテック株式会社 様

色々なカップラーメンを食べたけどやっぱりこれが一番美味しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップ麺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする