曜日別特売
H836 HOTゴムライナー裏起毛 勝星産業 31518918

HOTゴムライナー裏起毛

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズM
全長(cm)21.5
内容量1双注文コード31518918品番H836
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219

冬でも暖かい防寒タイプ。
柔らかく暖かいアクリル使用。
裏起毛加工により保湿性を高めます。
地球環境を考慮した天然ゴム滑り止め。
10ゲージ薄手タイプ

用途防寒対策、冬場の作業、冷凍冷蔵庫内作業、除雪作業等ブラックサイズM全長(cm)21.5材質表地:ポリエステル、裏地:アクリル質量(g)65入数(双)1中指長(cm)7.5材質(すべり止め)天然ゴム手の平幅(cm)10ゲージ数10RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※高温のものに触れないでください
※回転部分を伴う機械作業に使用しないでください
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください
※電気作業には使用しないでください
※洗濯機の使用、ドライクリーニングはしないでください。
※溶ける恐れがあるので熱いものには触れないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31518909
2025-04-22
用途: 冷凍庫の作業
その他業種

手袋の下にもう一枚はくのでもう少し指の辺りがゆるいと使いやすい

対象商品 : 31518918
2023-01-11
用途: 職場での除雪時
サービス業

北海道の除雪用途で購入しました。以前似たような手袋を買いましたが経年劣化で手首のゴムが伸びての買い替えです。
先日マイナス5度での除雪に使いましたが十分手は寒さから逃れられていました。
最初少しだけ固いかな?と思いましたが使用しているうちにすぐ手に馴染みました。
まだ使い始めだからかもしれませんが、ゴム部分も滑り止め効果がかなり高いです。
迷っている方いらっしゃいましたらオススメですよー。

対象商品 : 31518918
2022-10-23
用途: 冷凍庫作業

サイズはぴったりでしたが、締め付けがキツイので窮屈でした。手の平のゴム面積が大きいので滑り止め効果は高いのですが、ここから冷気が伝わって冷たいです。

1が参考にしています
対象商品 : 31518918
2019-01-04
用途: 冬場の運転時
自動車・二輪車・自転車関連業

冬場の運転時ヒーターで車内が暖まるまでの間使用しています。生地がしっかりしており暖かいです。グリップ感も良くハンドルも滑りません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする