勝星産業
勝星産業の 防寒用手袋
勝星産業の ゴム 防寒用手袋
寒くなったら使う手袋(天然ゴム)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
31518963
品番
B-900
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
冬でも暖かい防寒タイプ。
オールコーティングによる抜群の防水性。
柔軟性が高く手の感覚を損ないません。
天然ゴムによる高グリップ力。
低温でも柔らかさを保ちます
材質
裏地:綿(裏起毛)
樹脂部:天然ゴム
色
茶色/白
サイズ
LL
全長(cm)
28
用途
防寒対策、冬場の作業、冷凍冷蔵庫内作業、除雪作業等
厚さ(mm)
3.5
質量(g)
116
入数(双)
1
機能
防寒性
中指長(cm)
8.5
材質(すべり止め)
天然ゴム
手のひらまわり(cm)
24
手の平幅(cm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※高温のものに触れないでください
※回転部分を伴う機械作業に使用しないでください
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください
※電気作業には使用しないでください
※洗濯機の使用、ドライクリーニングはしないでください。
※溶ける恐れがあるので熱いものには触れないでください。