キャップ付コインロック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 (番号)TB7000 タキゲンコード20788 注文コード31519119 品番C-880-2(#TB7000)(左回転仕様)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は鍵・タキゲンコードなど5種類から選べます 他の種類を見る

鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。
キャップで鍵穴を保護しますので防塵性に優れます。

材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/冷間圧延鋼板(SPCC)、快削鋼鋼材(SUM) 表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)(C-880)、キー/ニッケルめっき(MFNi) タキゲンコード20788 用途自動販売機・屋外用分電盤 付属品キー2本・止め金 鍵違い数(最大)69万通り (番号)TB7000
注意
※錠前に無理な力が掛かると破損の原因となります。
※施解錠時は錠前の構造上、鍵(キー)を押しながら回してください。
※ストッパーカムを左回転仕様に変更した場合、作動に不具合が発生します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする