1ポケット(中紙あり)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10枚) 注文コード31519906 品番RE-141PP(92372)
参考基準価格(税別)¥520 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339

クリエイターファイルキット、4リングバインダー、リング式バインダー4穴・30穴、4バルキーファイルとあわせて使用可能なリフィールです。
ノングレア(無光沢)使用。光の反射が少なく、中身が見やすいノングレアフィルムのエンボスタイプを使用。しかもポケットに入れたままコピーがとれます。
薄い藤色の中紙入り

サイズA4-S 仕様薄い藤色の中紙入り 材質ポリプロピレン(PP)ノングレアエンボスフィルム50μm(0.05mm) タイプ4・30穴タイプ 外形寸法(mm)縦302×横230 内形寸法(mm)縦300×横215

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「インデックス/リフィル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする