CD・CD-ROMポケット(4・3・2穴タイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(5枚) 注文コード31519967 品番RE-141CD(94391)
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

クリエイターファイルキット、4リングバインダー、リング式バインダー2穴・3穴・4穴・4バルキーファイルとあわせて使用可能
CD・CD-ROM・DVDをファイルで効率よく収容。
1シートにCD・CD-ROM・DVDが片面3枚(両面6枚)収容でき、ホコリや汚れから守ります。
※リフィール1枚で6枚のCDが収納できます。
※2穴ファイルでのご使用は、ファイル表紙サイズをご確認ください。

サイズA4-S 仕様両側ポケット、インデックスラベル付 材質軟質ポリプロピレン(PP)0.15mm+不織布(70g/m2) ホワイト タイプリフィル 外形寸法(mm)縦302×横232 収納枚数CD/DVD両面6枚 収納枚数(枚)6
注意
※2穴ファイルでのご使用は、ファイル表紙サイズをご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31519967
2020-09-15
用途:
電子納品
有限会社 小森測量設計 様 (サービス業)

電子納品のCDをファイルにとじこむときに厚みがないので使いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「メディア収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする