クリアホルダー4穴(見出紙付)

(1件のレビュー)
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック 注文コード31519994 品番FL-154HO(88154)
参考基準価格(税別)¥220 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

クリエイターファイルキット、4リングバインダー、リング式バインダー4穴・4バルキーファイルとあわせて使用可能
見出しラベルにテーマが書けて検索に便利。

サイズA4-S クリアー 材質70%再生ポリプロピレン(PP)0.2mm 寸法(mm)見出しラベル:縦98×横13 外形寸法(mm)縦305×横230 エコマーク認定認定 穴数4 穴の有無あり グリーン購入法適合 エコマーク認定番号18 112 187

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31519994
2022-10-05
用途:
ファイリング時
製造業

A4サイズ 厚みのある用紙やサンプルをファイリングするのに使用しています。幾つか試してみましたが厚みのあるものは入りませんでした。上のフィルムがめくれるので出し入れも簡単です。ただお値段が高いです。沢山使用するので100枚 200枚・・・1枚当たりの価格を下げていただけたらと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする