クリアホルダー パンチ穴付

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード31520003 品番FL-159HO(88159)
参考基準価格(税別)¥190 販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159

2穴タイプのバインダー収納用クリアーホルダー差替えリフィール。
バインダーにそのままとじれる穴付きのクリアホルダー。2穴タイプ。
クリアホルダーに2穴がついているので、書類を分類してそのままバインダーにとじることができます。

サイズA4-S クリアー 材質100%再生ポリプロピレン(PP)0.2mm 外形寸法(mm)縦305×横215(225) エコマーク認定認定 穴数2 穴の有無あり グリーン購入法適合 エコマーク認定番号18 112 187

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする