クリアホルダー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10枚) 注文コード 31520028 品番 FL-212HO(88516)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

大切な書類の中身がすぐ確認できるクリアータイプのホルダー。
少ない枚数も折り曲げずに持ち運びでき、とても便利です。
穴を開けずに綴じるファィルですので、書類を痛めません。
会社では重要書類の保管や整理、ご家庭では科目別のプリントの整理や連絡簿の汚れの防止等にご利用下さい。
ご家庭では新聞や雑誌の切り抜きを入れたり、料理レシピや子どもの学校書類を収納するなど、家族みんなで便利に使えます。
プラス クリアーホルダーは、デザインがシンプルなため、さまざまな用途で使っていただけます。

サイズB4 クリアー 材質50%再生ポリプロピレン(PP)0.2mm 外形寸法(mm)縦380×横270 アズワン品番65-0435-25 グリーン購入法適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31520055
2021-01-22
用途:
書類の保護保管

自分はあまり流通していないA5サイズも愛用していて、これを取り扱っているので助かっています。折り曲げても大丈夫なものに限られますが、小さめのバッグでもA4サイズ書類をしっかりと保護保管できて便利です。

対象商品:
31520055
2017-12-22
用途:
はがき等の収納
教育・研究機関

はがき2枚が入る大きさで都合が良かった。端っこのマークは無い方が良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする