クリアホルダー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10枚) 注文コード 31520064 品番 FL-170HO-10(88104)
1月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139

大切な書類の中身がすぐ確認できるクリアータイプのホルダー。
少ない枚数も折り曲げずに持ち運びでき、とても便利です。
穴を開けずに綴じるファィルですので、書類を痛めません。
会社では重要書類の保管や整理、ご家庭では科目別のプリントの整理や連絡簿の汚れの防止等にご利用下さい。
ご家庭では新聞や雑誌の切り抜きを入れたり、料理レシピや子どもの学校書類を収納するなど、家族みんなで便利に使えます。
プラス クリアーホルダーは、デザインがシンプルなため、さまざまな用途で使っていただけます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
サイズA4 クリアー 材質ポリプロピレン(PP) 厚さ(mm)0.2 外形寸法(mm)縦310×横220

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-23
用途:
資料の仕分け
三和水工株式会社 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

消耗品として使用するので、安くて助かります。
品質も問題なく満足しています。

2025-06-19
用途:
仕事場で
株式会社山岸 様 (サービス業)

お得感があります。ほかのメーカーをよく使っていましたが、満足です。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする