薄型軽量フィルムホルダー

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 31520134 品番 FL-160HO-100(88114)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

厚さ0.1mmで軽く、しなやか。書類の郵送や簡単な仕分けに活躍のフィルムホルダーです。
商品自体が軽いので中に入れる紙の枚数によっては、郵送費用が軽減できる場合があります。
大切な書類の中身がすぐ確認できるクリアータイプのホルダー。
少ない枚数も折り曲げずに持ち運びでき、とても便利です。
穴を開けずに綴じるファィルですので、書類を痛めません。

サイズA4 クリアー 材質ポリプロピレン(PP)0.1mm 外形寸法(mm)縦310×横220

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:58

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31520125
2023-12-19
用途:
レジ裏で使う価格表やリストを挟んだり、PP袋の代わりに使っています。
ホットスタッフ 様 (卸売・小売業)

仕分けたいカテゴリーがたくさんあるので、普通のクリアファイルよりも嵩張らず、1枚の書類にも気楽につかえるので、とても重宝します。薄型ファイルをさらにファイルに挟み、インデックス代わりにも使っています。

対象商品:
31520125
2022-08-08
用途:
書類の分別
三光建装 様 (建設業・工事業)

柔らかめだと、現場でも破れたり、割れたりしないかと思い購入。もう少ししっかりしているとベスト。

対象商品:
31520125
2021-05-07
用途:
お客様への見積書や資料を郵送する時に使用。
建設業・工事業

普通のクリアファイルよりも薄くて軽いので、お客様への見積書や資料送付時に、重量軽くして切手代節約しています。

3人が参考にしています
対象商品:
31520125
2020-05-05
用途:
書類の仕分け
教育・研究機関

薄くかさ張らないものを探していたので、期待通りの柔らかさのものでした。柔らかいですが表面にエンボス加工されていて、指の油が無いお年頃の人でも、簡単にめくれるという点は使いやすいです。透明度は完全にクリアータイプではなく、軽くすりガラス様です。

4人が参考にしています
対象商品:
31520125
2018-06-10
用途:
事務用品

思ってたより薄くて柔らかすぎるため使いにくいです。

1人が参考にしています
対象商品:
31520125
2017-11-09
用途:
工作の材料に転用
その他業種

透明シートで厚み0.1mmという材料が欲しかったので、
これを切って使いました。
普通にのっぺらなポリプロピレンシートを購入する方が高いのは謎。

普通の厚み0.2mmのものなら、百均でも売ってますけど、
この薄さのものではこれが最安圏だと思います。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする