PLUS(プラス)[文具]
PLUS(プラス)[文具]の ファイリング
PLUS(プラス)[文具]の クリヤーホルダー
ディスクポケット付クリアホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10枚)
注文コード
31520283
品番
FL-169HO(88242)
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
大切な書類の中身がすぐ確認できるクリアータイプのホルダー。
少ない枚数も折り曲げずに持ち運びでき、とても便利です。
ディスク用ホルダー付き。データと書類を同時に提出する時に便利です。
サイズ
A4
色
クリアー
グリーン購入法
適合
材質
50%再生ポリプロピレン(PP)0.2mm
外形寸法(mm)
縦310×横220
ポケット
あり