A3・2つ折りクリアホルダー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10枚) 注文コード31520292 品番FL-181HO(88147)
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

大切な書類が一目瞭然、大切な書類の中身がすぐ確認できるクリアータイプのホルダー
こんなサイズが欲しかった!そのままでA3サイズ収納OK、二つ折りでA4サイズ!
A3サイズを折らずにしまえます。
A3サイズ(2つ折り時A4サイズ)
穴を開けずに綴じるファィルですので、書類を痛めません。
会社では重要書類の保管や整理、ご家庭では科目別のプリントの整理や連絡簿の汚れの防止等など幅広いシーンでご利用いただけます。

サイズA3(2つ折り時A4) クリアー 材質50%再生ポリプロピレン(PP)0.2mm 外形寸法(mm)縦307×横(225+225) グリーン購入法適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31520292
2020-04-14
用途:
賞状の整理
医療・福祉・介護関連業

A3の賞状も2つおりに軽く折れて収納でき
良いです。
他にも使えます

対象商品:
31520292
2017-07-26
用途:
作業管理表入れ
フェイス株式会社 様

使いやすく良かったです。
個人病院のカルテのようにしてつかっています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする