曜日別特売
FL-127CH-5P(89423) カモフラージュホルダー 5P PLUS(プラス)[文具] 31520712

 

FL-127CH-5P(89423) カモフラージュホルダー 5P PLUS(プラス)[文具] 31520712
FL-127CH-5P(89423) カモフラージュホルダー 5P PLUS(プラス)[文具] 31520712
FL-127CH-5P(89423) カモフラージュホルダー 5P PLUS(プラス)[文具] 31520712
FL-127CH-5P(89423) カモフラージュホルダー 5P PLUS(プラス)[文具] 31520712
FL-127CH-5P(89423) カモフラージュホルダー 5P PLUS(プラス)[文具] 31520712
FL-127CH-5P(89423) カモフラージュホルダー 5P PLUS(プラス)[文具] 31520712
FL-127CH-5P(89423) カモフラージュホルダー 5P PLUS(プラス)[文具] 31520712
FL-127CH-5P(89423) カモフラージュホルダー 5P PLUS(プラス)[文具] 31520712
FL-127CH-5P(89423) カモフラージュホルダー 5P PLUS(プラス)[文具] 31520712
FL-127CH-5P(89423) カモフラージュホルダー 5P PLUS(プラス)[文具] 31520712

カモフラージュホルダー 5P

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ライトグリーン
ライトグリーン
ブルー
ライトブルー
オレンジ
ピンク
ブルー/ライトブルー/ライトグリーン/オレンジ/ピンク
クリアー
内容量1パック(5枚)注文コード31520712品番FL-127CH-5P(89423)
参考基準価格(税別)¥630販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439

折り曲げたくない書類をしっかり保護して、情報の安心・安全も守るクリアーホルダー。
プラスオリジナルのカモフラージュパターンがあなたのプライバシーを守ります。
タイトルなどのおおよそ20ポイント以上の大きな文字は、外からでも一目で確認が可能ですが、
小さな文字・数字はカモフラージュ柄が重なって、外から簡単に読むことができない特殊な柄が入ったクリアーホルダーです。
会社で取り扱う契約書・見積書、会議資料や、履歴書や住民票、レシートや処方せんなど日常にもプライバシーが沢山あります。
カモフラージュホルダーは、簡単手軽にできるセキュリティ対策で他人に”見せたくない””見られたくない”情報をしっかりと守ります。
毎日のファイリングにも気軽に使える簡単セキュリティホルダーです。

サイズA4ライトグリーン材質ポリプロピレン(PP)0.2mm外形寸法(mm)縦310×横220
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31520755
2026-01-18
用途: 書類保管
建設業・工事業

移動時に書類の中身が見えないので安心です。仕切り付きも便利そうです。

2025-03-12
用途: 社内でもちょっと目隠し
サービス業

とても重宝しています。デジタルの世の中ですが、重要書類や取扱注意が必要な書類などをさっとこのホルダーに入れておくと、紙物が入っていることが分かるものの、内容が隠されるので安心です。アナログで簡単セキュリティーが出来るので便利に使っています。

対象商品 : 31520746
2021-12-03
用途: 進行中の書類
電気・ガス・熱供給・水道業

個人情報や金額等が記載されている書類を管理する際、とても重宝しています。

対象商品 : 31520694
2022-04-12
用途: 4/1個人情報保護法改正に伴う書類関係
ネッツトヨタ旭川株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

商品に関しては何もありませんが、発送が早くて助かりました

対象商品 : 31520728
2021-04-05
用途: 重要書類ファイリング
製造業

リピーターです。中が見えなくなるので重要書類をはさんだりしています。色も何種類かあり用途によって色分けしています。

対象商品 : 31520746
2021-03-13
用途: 個人情報取扱時
教育・研究機関

何を挟んでるかは分かるけど、細かい内容までは見えないので使いやすいです。

対象商品 : 31520746
2018-03-06
用途: 個人情報書類の管理
建設業・工事業

思ったより字が見えない。カラーバリエーションもあり良かった。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする