カモフラージュホルダー仕切り付・3ポケット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 31520904 品番 FL-131CH(89583)
参考基準価格(税別)¥270 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219

折り曲げたくない書類をしっかり保護して、情報の安心・安全も守るクリアーホルダー。
プラスオリジナルのカモフラージュパターンがあなたのプライバシーを守ります。
タイトルなどのおおよそ20ポイント以上の大きな文字は、外からでも一目で確認が可能ですが、 小さな文字・数字はカモフラージュ柄が重なって、外から簡単に読むことができない特殊な柄が入ったクリアーホルダーです。
会社で取り扱う契約書・見積書、会議資料や、履歴書や住民票、レシートや処方せんなど日常にもプライバシーが沢山あります。
カモフラージュホルダーは、簡単手軽にできるセキュリティ対策で他人に”見せたくない””見られたくない”情報をしっかりと守ります。
毎日のファイリングにも気軽に使える簡単セキュリティホルダーです。
見られたくない情報をかんたん3分類。ひとつのホルダーで分類を可能にした仕切り付タイプ。
表シートはカモフラージュシート。中の仕切りがカラー(半透明)シート。
たっぷりたっぷり約100枚収納。

仕分けの項目毎に、確定申告など1年分レシート(領収書)の保管にも使える便利グッズです。

サイズA4 オレンジ 材質ポリプロピレン(PP)0.2mm 外形寸法(mm)縦310×横230 収納枚数100枚 仕切りあり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする