カモフラージュホルダークリップボードタイプ

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 31520938 品番 FL-130CH(89481)
参考基準価格(税別)¥330 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229

タイトルは見えて中身が読めない!
あなたの情報を守るオリジナルカモフラージュパターン。大切な情報を見えにくくするカモフラージュ柄でいつでも簡単セキュリティ。
タイトルなどのおおよそ20ポイント以上の大きな文字は、外からでも一目で確認が可能ですが、 小さな文字・数字はカモフラージュ柄が重なって、外から簡単に読むことができない特殊な柄が入ったホルダーです。
厚めのボードと簡易クリップがついているからカモフラージュカバーをめくってそのまま書き込みOK!
下敷き代わりになるボードは1mmの厚手タイプ。クリップで用紙を挟めます。
カバーを閉じれば簡単セキュリティ。
薄型でクリップがフラットだから、収納時もかさばりません。
ペンを差し込めるペンを差し込めるペンホルダーペンホルダー
カードや名刺を挟めるカードや名刺を挟めるカードホルダーカードホルダー付。

サイズA4 ブルー 材質ポリプロピレン(PP)カバー:0.2mm、ボード:1.1mm 寸法(縦×横)(mm)310×220 綴じ枚数20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31520938
2019-04-07
用途:
ザックの仕切り、書類の一時保存

ナップザックの仕切り用に厚めのシートを探していて、試しに購入したところピッタリでした。今まではカッティングマットを使っていましたが、これはクリアフォルダーの機能があるので、病院や薬局の領収書なで、財布に入らず、かつ、保存が必要なモノを入れるのにも役立つので、荷物を増やしたく無い鞄に使うにはもってこいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリップボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/clipboard/
2022-08-25
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする