仕切り付ホルダー・3ポケット

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 31521053 品番 FL-111CH(88234)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別)
119

書類を3つにかんたん分類。
ひとつのホルダーで分類を可能にした仕切り付きタイプのクリアーホルダー。
表シートはクリアー、中の仕切りは色付き
仕切りは分類の境界がわかりやすい半透明のカラーシートを使用
たっぷり約100枚収納。
また、少ない枚数でも折り曲げずに持ち運びでき、とても便利です。
穴を開けずに綴じるファィルですので、書類を痛めません。
A4以下のサイズの書類の保管や整理や汚れの防止等に便利です。
仕分けの項目毎に、確定申告など1年分レシート(領収書)の保管にも使える便利グッズです。
プラス クリアーホルダーは、デザインがシンプルなため、さまざまなシーンでご使用いただけます。

ピンク 材質ポリプロピレン(PP)0.2mm サイズA4 仕切りあり 外形寸法(縦×横)(mm)310×230 収納枚数(枚)約100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31521035
2024-04-23
用途:
学習教室の宿題管理
教育・研究機関

取組例の紙と提出用、課題を1冊にまとめられて良い。

対象商品:
31521062
2023-07-24
用途:
書類の仕分け
医療・福祉・介護関連業

取引先から粗品で頂いたものが使いやすかったのですが、劣化してきたため似たものを購入。とても便利です。取引先への書類は(今月渡すもの・来月渡すもの・作成途中のもの)のように分けておき、急に見たいと言われてもサッと出すことができます。指をかける半円の切込みは改善の余地あります。

対象商品:
31521062
2023-10-15
用途:
生産指示内容を分ける必要がある時に使用
上代工業株式会社 様 (製造業)

このファイル使用条件を重要度が高いモノで有るとファイル指定、重要部品と内容を伝えたい事が分けられて非常に重宝されて使用してます。

対象商品:
31521044
2022-12-16
用途:
生産管理・事務作業
その他業種

購入・使用し始めて1年
スケジュール表、受注登録情報、外注発注情報、図面など、丁度よく仕分けできて、クリアファイルを重ねる必要が無くなり、物も結構丈夫で重宝しています。
13枚購入して、送料・税込み1枚当たり約152円。枚数増やせばもっと安くなります。
追加購入を考えています。

対象商品:
31521026
2022-02-18
用途:
書類整理

クリアファイルをいくつも持つ必要がないので、
大変重宝しております。
鞄の中も整理でき助かっております。

対象商品:
31521026
2021-08-03
用途:
事務処理として

仕切りのあるファイルを探しており、期待とおりのものだったので満足です。

対象商品:
31521035
2021-09-10
用途:
お客様ごとのファイルリング用
青林檎合同会社 様 (医療・福祉・介護関連業)

3ポケットあるので用途ごとにまとめられて、すっきり収納できるので便利です。

対象商品:
31521026
2020-04-09
用途:
書類の整理など
卸売・小売業

お値段も手頃で、厚さがありしっかりしていて、手触りもよくとても使いやすいです!
大きなファイルは必要ないけど、何枚か書類をしまいたい時などかなり活躍しそうです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする