2WAYホルダー(A3/A4)

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 31521218 品番 FL-116CH(88743)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

開いてA3、たたんでA4サイズ
大切なプレゼン資料もきれいに携帯。名刺ホルダー付。
A3、A4サイズ対応の2通りの収納方法で、使い道いろいろ。
しっかりした素材で、書類を保護。
営業ツール・プレゼンツールに最適。
外側は中身が見えない不透明シート採用
便利なカードホルダー
開けば見える透明ポケット

サイズA3・A4対応 ホワイト 材質表紙・ポケット/ポリプロピレン(PP) 厚さ(mm)表紙/0.5、ポケット/0.2 外形寸法(mm)縦310×横225 ポケットあり

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31521202
2025-12-07
用途:
楽譜を挟むのに使いました。
宮城学院女子大学学芸学部音楽科 様 (教育・研究機関)

透けずに、挟み込め、とてもよい品でした。
黒の品もあればさらに助かります。

対象商品:
31521193
2020-11-10
用途:
合唱の譜面を入れるときに使用しています
その他業種

イベント時に合唱を行いました。譜面を入れるときに全体でそろえるのに使用しました。ホルダーもしっかりしていて譜面を挟むのにも、ちょうどよい使用感がありました。

対象商品:
31521193
2020-09-14
用途:
書類のお渡しに使用しています。
その他業種

丈夫で使いやすく、大事な書類をきちんとお渡しできるので、重宝しています。

対象商品:
31521202
2017-02-06
用途:
合唱の本番で楽譜を見るときに使う
教育・研究機関

楽譜専用のファイルは、持って歌うには重たいものが多く、値段も高くなります。我がシルバー合唱団では、このファイルがしっかりしているうえ軽く、重宝しております。白・赤・青、この3種類を使い分けていますが、黒もあると便利かと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする