ポケット付エンベロープ タテ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 31521227 品番 FL-118CH(88721)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥98
販売価格(税別)
89

すっきりフラットな封筒タイプ
使い分けできる透明ポケット付き。
中身が見えない不透明シート採用。(クリアーは除く)
きちんと留まる差し込みフック式。
中身が見える外付け背面クリアポケット付き。

サイズA4対応 ブルー 材質PP 厚さ(mm)0.2 縦(mm)320 横(mm)240

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-13
用途:
書類の通い袋
教育・研究機関

丈夫で、外にポケットがあるので部署の数だけ用意できて便利です。差込口もスナップボタンでなく、差し込みなのですっきりと重ねても薄くおさまってデザインの良さが際立ちます。

対象商品:
31521227
2022-04-13
用途:
文書回覧袋

A4 50枚ぐらいは楽に入ります。クリアファイルでは困る関係者以外に見えては困る文書を回覧するときなどに最適。価格的にも満足。

対象商品:
31521254
2020-12-02
用途:
賞状、お手紙、入れ
株式会社ラナンキュラス 様 (教育・研究機関)

しっかりしていてこのお値段で素晴らしい。
角2の封筒に入れるのはギリギリパツパツです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする