電磁弁定格電圧(V)エアオペレート
リード線取出方法エアオペレート、真空用デジタル圧力スイッチ(ZSE30A)仕様(D)の場合:コネクタ付リード線(長さ2m);真空用圧力スイッチ(ZSE2)仕様(E)の場合:グロメット/リード線(長さ3m)
単位単位切換機能付または、なし
ランプ・サージ電圧保護回路(-) エアオペレート
出力仕様(-) NPNオープンコレクタ1出力
手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
リード線(L) グロメット/リード線 (長さ3m)
CE-対応品-
エジェクタユニットノズル径(Φmm)(10) 1.0
エジェクタ排気形式(1) サイレンサ内蔵
供給弁・破壊弁の組合わせ(C2) 供給弁/破壊弁: 共通 エアオペレート (SYJA3130)
圧力スイッチ/フィルタ組み合わせ(E) 真空用圧力スイッチ (ZSE2)+フィルタ
破壊流量調整ニードル/ブラケット(-) ロックナットなし/ ブラケットAまたはB付
エジェクタユニットノズル径1
スイッチ/フィルタ/出力仕様組合わせ真空用圧力スイッチ(ZSE2)+フィルタ+NPNオープンコレクタ1出力