曜日別特売
FL-120CH(88271) ポケット付エンベロープ タテ(マチ付) PLUS(プラス)[文具] 31521306

 

FL-120CH(88271) ポケット付エンベロープ タテ(マチ付) PLUS(プラス)[文具] 31521306
FL-120CH(88271) ポケット付エンベロープ タテ(マチ付) PLUS(プラス)[文具] 31521306
FL-120CH(88271) ポケット付エンベロープ タテ(マチ付) PLUS(プラス)[文具] 31521306
FL-120CH(88271) ポケット付エンベロープ タテ(マチ付) PLUS(プラス)[文具] 31521306
FL-120CH(88271) ポケット付エンベロープ タテ(マチ付) PLUS(プラス)[文具] 31521306
FL-120CH(88271) ポケット付エンベロープ タテ(マチ付) PLUS(プラス)[文具] 31521306

ポケット付エンベロープ タテ(マチ付)

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブルー
内容量1枚注文コード31521306品番FL-120CH(88271)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164
販売価格(税別)
149

たっぷりマチ付。書類だけでなく筆記具・文具類も収納・携帯できる、封筒型ホルダー。
中身が見えない不透明シート採用(クリアーは除く)で、しっかり留まるプラホック式だから安心。
たっぷり入る30mmマチ付。
よく使う書類やTODOリストなどを入れるのに便利な、中身が見える外付け背面クリアーポケット付。
お子様の連絡帳袋や、大事な書類を携帯、収納するのに便利です。

材質PP厚さ(mm)0.2ブルーサイズA4対応背幅(mm)30縦(mm)335横(mm)240
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-08
用途: 割れて白い筋が入るが長持ちする
教育・研究機関

色はクリアを選択。背の方に薄い紙が入り、メインの部分はマチ付きなので、絶対に折れたくない要旨は背のポケットに入れ、厚い冊子はメインの方に入れられるので、薄い用紙がぐしゃぐしゃにならず、リュックの中に入れる場合も一体型で運搬できて便利です。
ただ、素材感的に割れはしないですが、折ると白い筋になるので、劣化します。
見た目は悪くなりますが、中身が保護されるので愛用しています。

2025-11-28
用途: 顧客ごとに資料をまとめる
株式会社収納企画トトノエ堂サービス業

顧客ごとに資料をまとめるのに、クリアで中が把握しやすく、たくさんあるので便利!使いやすかったので、買い足しました。

2025-10-29
用途: 事務作業
製造業

当日注文で次の日に到着予定だったのですが、
待っても届く気配がなく、3日後に出荷に変更になっており、
すぐ使用したかったのですが、作業が1週間遅れた。

1が参考にしています
対象商品 : 31521324
2023-05-27
用途: 書類の郵送
日産福岡販売株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

非常に使用しやすく前にポケットがあるので使い勝手がいいと思います

2022-05-19
用途: お客様から書類受取時
サービス業

柔らかく軽いが、思った以上に丈夫。
角2の封筒ごと入るので、便利。
客先にて急の書類預かりに、クリアファイルにはない、 大切に扱える安心感あり。
マチ付。裏にクリアポケット付。これもまた便利。
購入して正解。

対象商品 : 31521333
2022-04-26
用途: 毎月の請求書等の書類を入れる。
有限会社OOYA-m製造業

マチがあるので、たくさん入って便利です。色が透明なので入っている書類もすぐ分かりいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする