個別フォルダーエコノミー

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1パック(10枚) 注文コード 31521665 品番 FL-081IF(87412)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,020 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759

実用本位の薄型カード紙を使用したタイプ。
見出しとカラーで分類しておけば、必要な書類をサッと取り出せる。
書類や伝票整理に便利なファスナーとあわせてお使い頂ければ、書類に穴を開けてファイルすることもできます。
書類や伝票に穴を開けてファイルする際は、メーカーファスナー(別売)(88-145、35-777、35-785)と一緒にご利用いただくと便利です。
所属・活用期間・項目などの書き込み欄が付いています。
ボックスファイル(別売)とのカラーコンビネーションでファイリング可能です。
同シリーズボックスファイル(別売)は、FL-051BF等があります。

モノタロウではこんなお得な商品も!
材質ファイルカード紙(古紙パルプ配合率70%再生紙) サイズA4-E 外形寸法(mm)縦(山の高さ)240(+15)×横311 ロイヤルブルー エコマーク認定認定 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号18 112 221

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31521613
2020-12-26
用途:
書類整理
製造業

この個別フォルダーは色がいろいろあるので書類の種類を分けて保存するのに便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする