ボックスファイル A4 ヨコ ダンボックス ファイルボックス

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 31522602 品番 BF10-A4-100(87531)
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379

組み立て簡単、しかも丈夫。キャビネットにもぴったり収納。
雑誌・新聞などの古紙を活用した再生紙を使用しています。再生頻度の多い古紙なので、強度や滑らかさを補強するためバージンパルプを混入しています。
薄型ファイルやフォルダーを収納できるほか、資料の一時保管(投げ込んでおく)や、未使用の伝票や事務用品の整理にも活用できます。
引出し、キャビネットにスッポリ収納でき、持ち運びも便利です。
新ワンタッチ機構で、簡単に組み立てられます。
内底がしっかり固定されたダブル底。
大量の書類を入れたままの頻繁な持ち運びにも耐えられます。
収納物がガタつかず、スッキリ整理できます。

サイズA4-E ブルー グリーン購入法適合 仕様ワンタッチ組立(底板なし) 材質段ボール(古紙パルプ配合率86%再生紙) 外形寸法(mm)縦260×横317×背幅100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31522575
2022-01-04
用途:
書類整理
サービス業

書類整理に最適です。
箱の色を統一して整然と並べるのも良し、色を変えて箱の中身を分かりやすくするのもよし。
また、同じような紙製のボックスは沢山ありますが、他のと比較しても頑丈で、若干光沢感もあり高級感があります。
サイズ感はA4のクリアファイル、フォルダは入ります。
角形A4号の横置き、レターパックの横置きは微妙に入りません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする