文書保存箱 記入欄付き A式 整理収納 ボックス

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 31523126 品番 DN-352(40063)
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739

オフィスで、ご家庭で、書類だけでなく、さまざまなものの整理収納に便利。
ナチュラルなクラフト段ボールに、内容表示などの記入欄が印刷されているので整理保管に便利。
主ファイリング用途向けの、保存箱です。紙の重さを考慮して耐荷重は20kg、4段まで積むことができます。
A4のファイルやボックスが入るサイズです。
環境に配慮した古紙パルプ配合率90%再生紙のダンボールですので、グリーン購入法適合製品です。

サイズA4用 グリーン購入法適合 材質古紙パルプ配合率90%再生紙段ボール 外形寸法(mm)W406×D326×H268 耐荷重(kg)約20 内形寸法(mm)W400×D320×H260 積層段数4段

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-10-04
用途:
見積書、受書保存時
建設業・工事業

貼り替え可能なインデックスを一箱ずつにつけて欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする