曜日別特売
NC-101(35988) 名刺ホルダー リフィール PLUS(プラス)[文具] 31523494

NC-101(35988) 名刺ホルダー リフィール PLUS(プラス)[文具] 31523494
NC-101(35988) 名刺ホルダー リフィール PLUS(プラス)[文具] 31523494
NC-101(35988) 名刺ホルダー リフィール PLUS(プラス)[文具] 31523494
NC-101(35988) 名刺ホルダー リフィール PLUS(プラス)[文具] 31523494
NC-101(35988) 名刺ホルダー リフィール PLUS(プラス)[文具] 31523494
NC-101(35988) 名刺ホルダー リフィール PLUS(プラス)[文具] 31523494

名刺ホルダー リフィール

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(10枚)注文コード31523494品番NC-101(35988)
参考基準価格(税別)¥470販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

3ポケットで両面6名用リフィール10枚入り。
名刺は、リフィール1枚につき、片面のみ使用時3枚、裏表使用時6枚を収容できます。

クリアー材質ポリプロピレン(PP)70μm(0.07mm)外形寸法(mm)縦172×横105内形寸法(mm)縦55×横91
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-24
用途: 名刺の整理
製造業

持っていた名刺ホルダーに追加出来て、しかも安く購入出来て満足です!また必要になったら、購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

名刺ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする