FL-131CE(84087) ケースファイル PLUS(プラス)[文具] 面ファスナー付 31523652

FL-131CE(84087) ケースファイル PLUS(プラス)[文具] 31523652 FL-131CE(84087) ケースファイル PLUS(プラス)[文具] 31523652 FL-131CE(84087) ケースファイル PLUS(プラス)[文具] 31523652 FL-131CE(84087) ケースファイル PLUS(プラス)[文具] 31523652

ケースファイル

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 材質表紙:90%再生ポリプロピレン(PP)0.6mm 注文コード31523652 品番FL-131CE(84087)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥490
この商品は材質など5種類から選べます 他の種類を見る

書類と不定形な小物などを一緒に保管できるケース型ファイル。
保管書類をそのまま携帯でき、簡単なビジネスバッグとしても使える、携帯に便利なファイル。
書類から小物まで、スッポリ入る便利なファイル。
気軽にどんどん投げ込んでファイルできます。
書類以外の情報の収納、管理にも。
背ラベルの裏面はシンプルなデザインで、書き込みができます。
開閉が簡単な面ファスナー式。

仕様面ファスナー付 材質表紙:90%再生ポリプロピレン(PP)0.6mm レッド サイズA4 外形寸法(mm)縦315×横257×背幅20 色(本体)ブラック 背ラベル色レッド
注意
※カラーは表紙の印刷及び背ラベルの色であり、本体はすべてブラックです

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31523643
2018-10-10
用途:
資料整理
株式会社サカイナゴヤ 様

使いやすくファイルがしやすい、もっと背表紙の色の種類があると、区分しやすくてよいが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする