PHファイル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード31524133 品番PH-1115YB(61538)
参考基準価格(税別)¥660 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

表表紙と裏表紙が分離し、大量の用紙をとじることができるデータファイルです。
とじ具にはプラスチックレールを採用し、とじ厚は自在になっています。
とじ具:PHとじ具(プラスチック製レール)
とじ厚:約80mm(足長:250mm)
アンバーストタイプ
収容可能紙最大縦279.4×横330.2〜381.0mm〈11×13〜15型〉

ライトブルー 材質表紙:カード紙(古紙パルプ配合率60%再生紙)、とじ具:PHとじ具(プラスチック製レール) 外形寸法(mm)縦292×横339×背幅14 とじ厚(mm)約80(足長250) 収容数最大縦279.4×横330.2〜381.0mm 〈11×13〜15型〉

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする