カクリエ ツインリングA4×1/9

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 サイズツインリング A4×1/9 色(表紙)あおたけ 注文コード31524343 品番RT-740GC(77963)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥180
この商品はサイズ・色12種類から選べます 他の種類を見る

手のひらで、しっかり書けるハンディメモノート!
しっかりホールドできるA4×1/9サイズ!A4×1/9サイズは、幅73mm×高さ110mm。73mm幅は、男女年代を問わず、片手でしっかりノートの両サイドをホールドできる最適なサイズ。胸ポケット、ズボンのポケットにもスッと入り携帯に便利。
表のPP表紙は、ソフトでめくりやすく、手や体にもなじみやすい。裏表紙は、やや厚くハードだから、立ったままでもぐらぐらせずに、安定した書き心地。
安心の四角丸カット!角がないから、慌てて取り出し、書くシーンでも安心して書き込める。
書きやすい!平滑度の高く、書き心地がなめらかな本文用紙。触った感触も滑らかで印象に残り、高級感を感じられる。淡クリーム色の本文用紙、グリーンの方眼罫線で目にやさしい。
ブロンズ/ピンクゴールドのリング!
豊富なカラーバリエーション全12色!ビビット系6色、ファンシー系6色を取りそろえた全12色の豊富なカラーバリエーション。

サイズツインリング A4×1/9 色(表紙)あおたけ 材質表紙・裏表紙/半透明PPシート、本文/上質紙(淡クリーム色) 外形寸法(mm)縦110×横73(リング含まず) 枚数40 5mm方眼罫

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする